Beli ariston water di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Ariston Electric Water Heater Instant (Pemanas Air Elektrik)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Ariston Electric Water Heater Instant (Pemanas Air Elektrik)
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Voltage (V): 220-230
    • Power (W): 2400
    • Water Flow (L/minute): 2 (Min); 8 (Max)
    • Index Protection: IP25
  2. Ariston Electric Water Heater Instant Aures (Pemanas Air Elektrik)
    Mulai

    Rp3.199.900

    Ariston Electric Water Heater Instant Aures (Pemanas Air Elektrik)
    Deskripsi:
    Electric Storage Water Heater ELI (Electric Instant)
    atribut:
    • Design: Vertical
    • Power (W): 2400
    • Safety device: ELCB
    • Voltage (V): 220 to 230
  3. Ariston Electric Water Heater Ari Vert (Pemanas Air Elektrik)
    Mulai

    Rp11.999.900

    Ariston Electric Water Heater Ari Vert (Pemanas Air Elektrik)
    Deskripsi:
    - Desain Eksklusif- Perlindungan maksimum IP25D- Pemanas air kapasitas besar dengan desain Wall Hung
    atribut:
    • Capacity (L): 200
    • Power (W): 2200
    • Voltage (V): 220
    • Insulation Thickness (mm): 27.5
    • Index Protection: IP25D
    • Heat Loss (kWh/24hour): '2.15 at 65°C
    • Maximum Pressure (bar): 6
    • Maximum Temperature (°C): 75
  4. Ariston Electric Water Heater Ari Stab (Pemanas Air Elektrik)
    Mulai

    Rp19.999.900

    Ariston Electric Water Heater Ari Stab (Pemanas Air Elektrik)
    Deskripsi:
    - Dual input power 1 Phase & 3 Phase- Perlindungan maksimum IP24D & IP25D- Flens besar dengan 5 baut untuk memudahkanperawatan unit
    atribut:
    • Power (W): 3000
    • Voltage (V): 230
    • Index Protection: IP25D
    • Maximum Pressure (bar): 6
    • Maximum Temperature (°C): 75
  5. Ariston Electric Water Heater Andris 2 LUX (Pemanas Air Elektrik)
    Mulai

    Rp3.499.900

    Ariston Electric Water Heater Andris 2 LUX (Pemanas Air Elektrik)
    Deskripsi:
    Lapisan Incoloy Enamel pada elemen pemanasMencegah kalsium yang terkandung dalam air menempeldi elemen pemanas, sehingga proses pemanasanmenjadi efisien10 years warrantyDengan Teknologi Titan Shield memberikan perlindunganganda terhadap korosiAG+ TechnolgyMencegah pertumbuhan bakteri dan jamur pada tangkipemanas air hingga 80%.Italian Design dengan LED DisplayDesain mewah oleh Umberto Palermo, dengan knobpengaturan dan lampu indicator yang lengkap
    atribut:
    • Voltage (V): 230
    • Tank: Steel with Titanshield
    • Heat Element: Incoloy Enameled
    • Thermostat: Electronic
    • Protection Level: IPX1
    • Maximum Pressure (bar): 7.5
    • Maximum Temperature (°C): 80
  6. Ariston Heat Pump Water Heater NUOS (Pompa Panas)
    Mulai

    Rp83.999.900

    Ariston Heat Pump Water Heater NUOS (Pompa Panas)
    Deskripsi:
    - COP 3.7 dengan suhu 20°C (EN 255-3) - Dalam mode heat pump bekerja dalam kisaran suhu dari -5 ° C sampai 42 ° C - Berkat freon ramah lingkungan R134A dimungkinkan untuk mendapatkan air panas hingga 62 ° C dalam mode heat pump - Kondensor seluruh tangki tidak bersentuhan dengan air - Tangki baja dengan lapisan titanium - Active anode (PROTECH) + Magnesium anode - LCD display - Fungsi Auto, Boost, Green, Voyage, Boost2, Anti-Legionella dan pengaturan waktu ON/OFF - Coil dan probe-holder untuk integrasi surya dan / atau boiler untuk type Nuos 250 SOL - Adaptor multi diameter yang terintegrasi untuk saluran udara masuk dan keluar - Monoblock model - Handling straps
    atribut:
    • Power (W): 2500
    • Dimensions (cm): 60x60x196
    • Capacity (L): 250
  7. Ariston Heat Pump (Pompa Panas)
    Mulai

    Rp15.999.900

    Ariston Heat Pump (Pompa Panas)
    Deskripsi:
    Durabiliy (ketahanan produk)- Perlindungan anti karat kelas international dengan tangki berlapis Titanium Enamel- Teknologi unggulan dengan kualitas lebih baik dari flange dan gasket pencegah kebocoran- Heating element berbahan terbaik yang lebih fleksibel, tahan lama dan tahan karatSafety (keamanan penggunaan)- Jaminan kualitas produksi sendiri dilengkapi dengan teknologi keamanan menyeluruh sesuai dengan standar internasional - Teknologi untuk mencegah bahaya arus bocor dengan ELCB- Mengukur suhu lebih akurat dan melindungi dari kemungkinan pemanasan berlebih oleh thermostat aksi ganda- Perlindungan dari kebocoran akibat tekanan tinggi oleh safety valve yang sekaligus berfungsi mencegah tangki kosongComfort (kenyamanan)- Efisiensi penggunaan energi berlebih dengan thermostat yang akurat dan terkontrol- Penggunaan listrik lebih efisien- Air lebih cepat panas dengan teknologi elemen pemanas berbahan terbaik- Insulasi tebal menjaga suhu air tidak mudah turun- Tampilan dan penggunaan yang mudah
  8. Ariston Electric Water Heater Andris 2 RS (Pemanas Air Elektrik)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Ariston Electric Water Heater Andris 2 RS (Pemanas Air Elektrik)
    Deskripsi:
    Daya tahan lebih lama dengan Titan Shield TechnologyDengan lapisan titanium enamel pada tangki dan magnesium anoda yang lebih besarSuhu yang akuratDilengkapi thermostat mechanical yang menjamin suhu air selalu terkendaliScalding PreventionLampu indikator yang akan menyala jika suhu aman danideal (40° - 45°)Italian DesignDesain eksklusif oleh Umberto Palermo, dengan Blue Light LEDPENGGUNAAN YANG MUDAHdengan lampu indikator air panas tersedia dan temperatur setting yang akurat.LEBIH TAHAN LAMAberkat TitanShield Technology
    atribut:
    • Voltage (V): 230
    • Tank: Steel with Titanshield
    • Heat Element: Copper
    • Thermostat: TBSR (Mechanic)
    • Protection Level: IPX1
    • Joint Diameter (inch): 1/2
    • Maximum Pressure (bar): 7.5
    • Maximum Temperature (°C): 80
  9. Ariston Electric Water Heater PRO R Cylinder Medium Capacity (Pemanas Air Elektrik)
    Mulai

    Rp5.499.900

    Ariston Electric Water Heater PRO R Cylinder Medium Capacity (Pemanas Air Elektrik)
    Deskripsi:
    Maximum performance with ease TECH-IN-BRIEF> Exclusive design> The best quantity of hot water mix> A powerful new thermometer> Thermostat with bipolar safety device> Magnesium anode is larger> High efficiency with additional polyurethane insulation> Pressure valves are tested at 8 bar> The products are tested to the highest quality standards> The Titanium Tank is tested at 16 bar> Available for vertical and horizontal models
    atribut:
    • Capacity (L): 100
    • Power Consumption Electrical (W): 1500
    • Voltage (V): 220-240
  10. Ariston Electric Water Heater Andris 2 R (Pemanas Air Elektrik)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Ariston Electric Water Heater Andris 2 R (Pemanas Air Elektrik)
    Deskripsi:
    Perlindungan ganda terhadap karat denganteknologi Titan ShieldTerlindung dari resiko terbakar dengan ScaldingPreventionDesain Italia
    atribut:
    • Voltage (V): 230
    • Tank: Steel with Titanshield
    • Heat Element: Copper
    • Thermostat: TBSR (Mechanic)
    • Protection Level: IPX1
    • Joint Diameter (inch): 1/2
    • Maximum Pressure (bar): 7.5
    • Maximum Temperature (°C): 75
  11. Ariston Electric Water Heater Andris 2 TOP Wi-Fi (Pemanas Air Elektrik)
    Mulai

    Rp4.199.900

    Ariston Electric Water Heater Andris 2 TOP Wi-Fi (Pemanas Air Elektrik)
    Deskripsi:
    Hemat energi hingga 14% dengan fitur Eco Evo Secaraotomatis menyediakan air panas sesuai kebutuhanpenggunanya, dengan cara merekam kebiasaan waktumandi dan temperatur airJaminan sistem kemanan yang menyeluruhDilengkapi dengan 3 fitur keamanan terbaru, AutoDiagnosis, Accurate Temperature , dan ScaldingPreventionAG+ TechnolgyMencegah pertumbuhan bakteri dan jamur pada tangkipemanas air hingga 80%Italian Design dengan Digital DisplayDesain eksklusif yang mewah oleh Umberto Palermo,dengan terknologi layer sentuh yang canggih untukpenggunaan yang mudah LIFETIME WARRANTYDilengkapi elemen pemanas berbahan Titanium yangmemberikan perlindungan tertinggi terhadap korosi dantimbunan karat. Dengan jaminan performa yang konsistensetiap harinya seperti pertama kali digunakan.
    atribut:
    • Voltage (V): 230
    • Tank: Steel with Titanshield
    • Heat Element: Titanium
    • Thermostat: NTC (Electronic)
    • Protection Level: IPX1
    • Joint Diameter (inch): 1/2
    • Maximum Pressure (bar): 7.5
    • Maximum Temperature (°C): 80
  12. Ariston Heat Pump Swimming Pool (Pompa Panas)
    Mulai

    Rp25.999.900

    Ariston Heat Pump Swimming Pool (Pompa Panas)
    atribut:
    • Condenser: Titanium
    • Maximum Temperature (°C): 45
    • Refrigerant: R410a
  13. Rinnai Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Rinnai Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)
    Deskripsi:
    Fungsi Direct Shower dapat menghasilkan air hangat secara langsung tanpa harus dicampur dengan air dingin. Ekstra aman anti kebocoran gas, anti over heating, anti tekanan berlebihan, dan memiliki safety timer. Keamanan dalam kualitas percayakan pada Rinnai Instant Water Heater REU-5 series.
  14. Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp619.900

    Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
  15. Paloma Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)
    Mulai

    Rp4.399.900

    Paloma Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)
    Deskripsi:
    Paloma offers a complete range of tankless water heaters suitable for both residential and commercial use. Our tankless water heater line includes products for indoor and outdoor installation, natural and bottled gases, and maximum flow rates from 5 to 32 liters per minute. Paloma's range satisfies all water-heating needs.
    atribut:
    • Capacity (L): 5
    • Installation: Indoor
  16. Penguin Water Tank 5100L (Toren / Tangki Air)
    Mulai

    Rp12.999.900

    Penguin Water Tank 5100L (Toren / Tangki Air)
    Deskripsi:
    Selama ini tangki/toren/tandon air dilihat hanya sebagai tempat penyimpanan cadangan air. Penguin melalui investasi besar dalam bidang teknologi material terkini berupaya menciptakan sebuah produk yang melebihi fungsi standarnya. Hasilnya adalah Rotamould4, sebuah formula material inovatif yang tidak hanya menjaga kualitas air, namun juga dapat menjadikan persediaan air lebih higienis dan aman digunakan. Disamping memiliki ketahanan cuaca yang jauh melampaui produk plastik lainnya.- ANTIMIKROBATeknologi Silver Ion BioCote, terbukti efektif membunuh bakteri dan mencegah pertumbuhan jamur.- BEBAS LUMUTLapisan khusus kedap cahaya memastikan air bebas dari pertumbuhan lumut.- TAHAN LAMAPelindung UV20+ menjamin ketahanan terhadap matahari untuk pemakaian jangka panjang.- TERINSULASISuhu air lebih stabil berkat lapisan insulasi yang sekaligus berfungsi meredam tekanan.- AKSESORIESPlumbing Kit.
    atribut:
    • Cover/Lid/Tutup Width (cm): 60
    • Outlet Bulkhead (inch): 1.5
    • Capacity (L): 5100
    • Inlet (inch): 1/2
    • Drain (inch): 1.5
    • Bottom Tank Width (cm): 185
    • Tank Height (cm): 219.50
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7276:2014 No. 06/W/RE/B/01/2018
    • Wall Thickness (mm): 12-18
Daftar Harga ariston water Terbaru October 2026
Ariston Electric Water Heater Instant (Pemanas Air Elektrik)Rp1.999.900
Ariston Electric Water Heater Andris 2 B (Pemanas Air Elektrik)Rp1.999.900
Ariston Electric Water Heater Instant Aures (Pemanas Air Elektrik)Rp3.199.900
Ariston Electric Water Heater Ari Vert (Pemanas Air Elektrik)Rp11.999.900
Ariston Electric Water Heater Ari Stab (Pemanas Air Elektrik)Rp19.999.900
Ariston Electric Water Heater Andris 2 LUX (Pemanas Air Elektrik)Rp3.499.900
Ariston Heat Pump Water Heater NUOS (Pompa Panas)Rp83.999.900
Ariston Heat Pump (Pompa Panas)Rp15.999.900
Ariston Electric Water Heater Andris 2 RS (Pemanas Air Elektrik)Rp2.899.900
Ariston Electric Water Heater PRO R Cylinder Medium Capacity (Pemanas Air Elektrik)Rp5.499.900

Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)